BLP D40-M16 Tříbřitá 240° kulová stopková fréza se závitovou úpravou FLEXFIT

Artiklové číslo: 3106903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106903
EAN / GTIN 7291075347494
Číslo výrobce 3106903
L-číslo L23980 996

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 31 mm, celková délka (OAL) 78 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 31 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 24 mm
  • Funkcní délka (LF) 53 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D400-MFW
  • Celková délka (OAL) 78 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku