T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Nástrčné frézy s více destičkami a kuželovou stopkou Caterpillar, nesoucí břitové destičky T490 LNMT/HT 1306

Artiklové číslo: 3106889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106889
    EAN / GTIN 7291075335354
    Číslo výrobce 3106889
    L-číslo L23980 1596

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 36, Depth of Cut maximum (APMX) 4,15″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 10,943″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 36
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 4.15″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL): 10.943″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku