MF FHX D080-07-32-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Artiklové číslo: 3106883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106883
EAN / GTIN 7291075352474
Číslo výrobce 3106883
L-číslo L23980 928

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 82,4 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 66 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 70.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 82.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 82.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 66 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 34 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny