SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Artiklové číslo: 3106878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106878
EAN / GTIN 7291075327212
Číslo výrobce 3106878
L-číslo L23980 1563

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,24″, Průměr řezu (DC) 5,039″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 0,9″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,69″, Počet flétny (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 1-4/8″, Celková délka (OAL) 2″, efektivní řezný okraj (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.24″
  • Prumer rezu (DC): 5.039″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.9″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.69″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 1″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny