FF EWXD1.25-3-4.0W1.25-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3106833
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106833
EAN / GTIN 7291075261400
Číslo výrobce 3106833
L-číslo L23980 2739

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,74″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,059″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 6,45″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.74″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.74″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 5.309″
  • Délka hlavy (LH): 4.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL): 6.45″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku