FF EWX D32-3-120-C32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3106831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106831
EAN / GTIN 7291075261196
Číslo výrobce 3106831
L-číslo L23980 2881

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 205 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 120 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30.7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 205 mm
  • Délka hlavy (LH) 123 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL) 205 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku