ETS D063-05-LN08-M12 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3106819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106819
EAN / GTIN 7291075224153
Číslo výrobce 3106819
L-číslo L23980 736

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 10, počet drážek (NOF) 10, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku