ETS D040-05-LN08-M10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3106815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106815
EAN / GTIN 7291075224115
Číslo výrobce 3106815
L-číslo L23980 182

Popis

Popis:

Dělící a boční frézy, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 33 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 33 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku