ETS D032-06-LN08-M10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3106814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106814
EAN / GTIN 7291075224108
Číslo výrobce 3106814
L-číslo L23980 175

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 33 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Celková délka (OAL) 33 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku