ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 Frézy pro frézování T-drážek nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 1306 se 4 pravými a 4 levými břity.

Artiklové číslo: 3106752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Číslo výrobce 3106752
L-číslo L23980 2255

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,45″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4-1/2″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1.45″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.359″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 1
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.695″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku