IQ845 FSYD2.0-09-0.75-R05 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DOVEIQMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106689
    EAN / GTIN 7291075355642
    Číslo výrobce 3106689
    L-číslo L23980 2099

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,23″, Počet řezných položek (CICT) 9, Průměr náboje (DHUB) 1-3/4″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2.23″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 2.23″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.1″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku