IQ845 FSY D063-11-22-R05 Čelní 50° frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DOVEIQMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106685
    EAN / GTIN 7291075355536
    Číslo výrobce 3106685
    L-číslo L23980 1179

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 68,8 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 68.8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 68.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 11
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku