HOE D1.50-04-W1.50-R06 Stopkové frézy nesoucí osmihranné, čtvercové a kruhové břitové destičky.

Artiklové číslo: 3106607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106607
EAN / GTIN 7291075345728
Číslo výrobce 3106607
L-číslo L23980 1807

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,217″, Celková délka (OAL) 4,55″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.87″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.217″
  • Funkcní délka (LF): 3.313″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL): 4.55″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku