HOE D50-04-W40-R06 Stopkové frézy nesoucí osmihranné, čtvercové a kruhové břitové destičky.

Artiklové číslo: 3106605
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106605
EAN / GTIN 7291075345704
Číslo výrobce 3106605
L-číslo L23980 1050

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 5,5 mm, celková délka (OAL) 116,2 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 47.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 59.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 75 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 116.2 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.2 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku