HOF D050-04-22-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106588
EAN / GTIN 7291075345537
Číslo výrobce 3106588
L-číslo L23980 986

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,4 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 59.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 59.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku