T490 CAP-D80-36-4-25-13FT Čelní prvek pro modulární stopkové frézy se šroubovicí

Artiklové číslo: 3106584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106584
EAN / GTIN 7291075309607
Číslo výrobce 3106584
L-číslo L23980 962

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 12, délka řezu max (APMX) 36 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 36 mm

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306 PNTR
  • Celková délka (OAL) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku