T490LNKD80-105-4-INT50-FT Základní jednotka pro modulární šroubovicové stopkové frézy ve strmém kuželovém provedení podle DIN69871 pro destičky T490 LNMT/HT 1306.

Artiklové číslo: 3106580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106580
EAN / GTIN 7291075326321
Číslo výrobce 3106580
L-číslo L23980 927

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných prvků (CICT) 36, délka řezu max (APMX) 105 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 274,95 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 36
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 105 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 274.95 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku