T490LNK-D63-082-4-BT50-FT Základní jednotka pro modulární stopkové frézy ve strmém kuželovém provedení BT MAS pro destičky T490 LNMT/HT 1306

Artiklové číslo: 3106577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106577
EAN / GTIN 7291075326338
Číslo výrobce 3106577
L-číslo L23980 913

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 82 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 246,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 82 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 246.8 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku