MF EWXD1.25-4-3.0W1.25-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3106347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106347
EAN / GTIN 7291075310269
Číslo výrobce 3106347
L-číslo L23980 1495

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,88″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,079″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 5-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.88″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.88″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 4.359″
  • Délka hlavy (LH): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.9 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku