T490LNK-D80-082-4-BT50-13 Stopková fréza se strmým kuželovým provedením BT MAS-403- pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -

Artiklové číslo: 3106337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106337
EAN / GTIN 7291075300529
Číslo výrobce 3106337
L-číslo L23980 609

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 28, délka břitu max (APMX) 82 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 274,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 82 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 274.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku