T490LNKD80-082-4-INT50-13 Stopkové frézy se strmým kuželovým provedením podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -.

Artiklové číslo: 3106336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106336
EAN / GTIN 7291075302684
Číslo výrobce 3106336
L-číslo L23980 612

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 82 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 274,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 82 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 274.75 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku