S890 FSN D080-07-25.4-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3106328
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 890 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106328
    EAN / GTIN 7291075290196
    Číslo výrobce 3106328
    L-číslo L23980 604

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohové frézy s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 76,5 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 51,1 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 76.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 76.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Celková délka (OAL) 51.1 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 890 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku