T490 LNM D40-44-4-W32-08C Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 08 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106289
EAN / GTIN 7291075254884
Číslo výrobce 3106289
L-číslo L23980 574

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 44 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 44 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku