E90CN D20-3-M10-07-C Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3106262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106262
EAN / GTIN 7291075302790
Číslo výrobce 3106262
L-číslo L23980 529

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku