H490 SM D063-48-4-27-12 Nástrčné frézy pro tangenciálně uložené břitové destičky H490 ANKX 12 oboustranné, obdélníkové se 4 šroubovitými břity.

Artiklové číslo: 3106259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELIDO 490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106259
EAN / GTIN 7291075309669
Číslo výrobce 3106259
L-číslo L23980 526

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr řezných hran (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 16, max. délka řezných hran (APMX) 47 mm, počet řezných těles (NOF) 4, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 47 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku