H490 ANKX 120520PNTR IC830 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5607331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607331
EAN / GTIN 7291075240733
Číslo výrobce 5607331
L-číslo L23910 1172

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 8,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny