MF FWX D052-06-22-05 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106231
EAN / GTIN 7291075281538
Číslo výrobce 3106231
L-číslo L23980 491

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 42.5 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku