T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 13 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3106195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106195
EAN / GTIN 7291075254808
Číslo výrobce 3106195
L-číslo L23980 2536

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 12, Průměr náboje (DHUB) 4,724″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.492″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4.724″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny