T490 LNK-D32-34-2-W32-11 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3106177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106177
EAN / GTIN 7291075346077
Číslo výrobce 3106177
L-číslo L23980 426

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 34 mm, počet břitových těles (NOF) 2, celková délka (OAL) 105 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 105 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku