H490 SMD1.25-1.12-3-.5-09 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovicovými řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3106158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106158
EAN / GTIN 7291075311198
Číslo výrobce 3106158
L-číslo L23980 2225

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,191″, Cutting Diameter (DC) 12-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,12″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.191″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.12″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Celková délka (OAL): 1.77″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku