TS S-A-L70-C12-T08-C Válcové stopky z karbidu pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3106055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SHANKMASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106055
EAN / GTIN 7291075293586
Číslo výrobce 3106055
L-číslo L24070 97

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.5 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku