TS S-A-L130-C16-T10-C Válcové stopky z karbidu pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3105915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SHANKMASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105915
EAN / GTIN 7291075293562
Číslo výrobce 3105915
L-číslo L24070 313

Popis

Popis:

Upínací přípravky pro modulární frézovací hlavy, průměr upínacího přípravku na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.2 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku