FDN D250-1925-60R-CAPM15 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky LNAT 1506 -PM (rozsah šířky 18,9-25,6 mm)

Artiklové číslo: 3105968
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105968
EAN / GTIN 7291075327045
Číslo výrobce 3105968
L-číslo L23980 1380

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 58 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 58 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku