T490 SM-D50-47-2-27-13FT Nástrčné frézy s více destičkamiT490 SMD50-47-2-25,4-13FT

Artiklové číslo: 3105959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105959
    EAN / GTIN 7291075309614
    Číslo výrobce 3105959
    L-číslo L23980 144

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 66,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 47 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL) 66.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku