H490 ANK D25-35-2-W25-09C Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se čtyřmi šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3105902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105902
EAN / GTIN 7291075309676
Číslo výrobce 3105902
L-číslo L23980 1330

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 10, max. délka břitu (APMX) 35 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 35 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny