H490 F90AX D2.50-8-1.0-09 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105900
EAN / GTIN 7291075268515
Číslo výrobce 3105900
L-číslo L23980 1953

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 8, Průměr náboje (DHUB) 2,36″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.36″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku