H490 E90AXD.62-2-C.62-09B Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105879
    EAN / GTIN 7291075285475
    Číslo výrobce 3105879
    L-číslo L23980 1889

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 5/8″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 0904
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku