F90LN D050-04-16SFR CA11 Nastavitelné 90° čelní frézy (pro destičky PCD/CBN)

Artiklové číslo: 3105801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ALUTANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105801
EAN / GTIN 7291075124859
Číslo výrobce 3105801
L-číslo L23980 1145

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku