F90LN D100-10-32AFR CA11 Nastavitelné 90° čelní frézy (pro destičky PCD/CBN)

Artiklové číslo: 3105796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ALUTANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105796
EAN / GTIN 7291075124804
Číslo výrobce 3105796
L-číslo L23980 1131

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 97 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 97 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky