FF EWX D16-2-MMT10-04 Šroubovací frézy s vysokým posuvem- s rozhraním MULTI-MASTER pro oboustranné břitové destičky se 6 břity.

Artiklové číslo: 3105624
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105624
EAN / GTIN 7291075316933
Číslo výrobce 3105624
L-číslo L23980 845

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 8,6 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 31,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 19.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Celková délka (OAL) 31.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku