T490 ELND1.50-6-W1.00-08C Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105564
EAN / GTIN 7291075255881
Číslo výrobce 3105564
L-číslo L23980 1646

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 6, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku