FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105549
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105549
    EAN / GTIN 7291075261264
    Číslo výrobce 3105549
    L-číslo L23980 2770

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,86″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,039″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 2″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 2-4-4,95″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.2″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.86″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 0.86″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.039″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 3.809″
    • Délka hlavy (LH): 2.62″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Celková délka (OAL): 4.95″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 2-1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku