Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 60 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 35 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 35 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm