FF EWX D32-4-070-C32-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105528
    EAN / GTIN 7291075260960
    Číslo výrobce 3105528
    L-číslo L23980 1373

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 155 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 70 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 22 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 155 mm
    • Délka hlavy (LH) 73 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Celková délka (OAL) 155 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
    • Použitelná délka (LU) 70 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku