FF EWX D25-3-080-W25-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105522
EAN / GTIN 7291075260915
Číslo výrobce 3105522
L-číslo L23980 2645

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 140 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 108 mm
  • Délka hlavy (LH) 83 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 80 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku