T490 ELN D.75-2-C.75-08B Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105505
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105505
EAN / GTIN 7291075255843
Číslo výrobce 3105505
L-číslo L23980 2556

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,57″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 4.984″
  • Délka hlavy (LH): 1.65″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.57″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku