ETS D2.00-.125-W.750-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3105360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Drážkovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105360
    EAN / GTIN 7291075223897
    Číslo výrobce 3105360
    L-číslo L23980 2513

    Popis

    Popis:

    Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, počet řezných položek (CICT) 8, Počet vtokových hran (NOF) 8, Celková délka (OAL) 4-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Pocet drážek (NOF): 8
    • Funkcní délka (LF): 3.234″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Celková délka (OAL): 4-1/4″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
    • Typ stopky: Weldon

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku