T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105341
EAN / GTIN 7291075263909
Číslo výrobce 3105341
L-číslo L23980 2186

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,394″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.22″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku