Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,394″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 3/4″
- Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Funkcní délka (LF): 2.484″
- Délka hlavy (LH): 1.22″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 100405TR
- Celková délka (OAL): 3-1/2″
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne