H490 F90AX D063-9-22-09 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105276
EAN / GTIN 7291075267815
Číslo výrobce 3105276
L-číslo L23980 1044

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku